AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1115CH PRESA UNEL 2P+T, 16A, P30, VERDE - 2CSK1115CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1115CH PRESA UNEL 2P+T, 16A, P30, VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano P30

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Verde

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542003656

Codice prodotto

ABB2CSK1115CH

Cod. produttore

2CSK1115CH

Produttore

ABB

Modello:

Tipo italiano P30

Numero di unità:

1

Colore:

Verde

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti attivi (tondo):

0

Numero di contatti attivi (piatto):

3

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

1

Numero di fasi:

0

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Con casella di testo:

no

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

Con protezione differenziale:

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

SV - Sicherheitsversorgung (verde)

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente di guasto nominale:

16 mA

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza del dispositivo:

44 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

36 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Presa 2P+T, 16A, tipo P30, verde.Componenti della linea Elos Chiara