ABB SPA - ABB2CSK1128CH CONNETTORE RJ45, CAT. 6, FTP - 2CSK1128CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542004653
Codice prodotto
ABB2CSK1128CH
Cod. produttore
2CSK1128CH
Produttore
ABB
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Elemento di base con piastra adattatore
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
9003
Collegamento:
LSA (Krone)
Connessione schermata:
sì
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Clip
Con protezione antipolvere:
no
Con resistenza terminale:
sì
Larghezza del dispositivo:
25 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
33 mm
Numero di moduli:
1


