AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1137CH PRESA COAX PASSANTE, CONN. MASCHIO, 14DB - 2CSK1137CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1137CH PRESA COAX PASSANTE, CONN. MASCHIO, 14DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 14 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 14 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542040958

Codice prodotto

ABB2CSK1137CH

Cod. produttore

2CSK1137CH

Produttore

ABB

Modello:

Presa passante

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

14 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

14 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Altri

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

14 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

14 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

40 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV/SAT, passante, connettore IEC maschio diametro 9,5 mm, attenuazione 14dB.Componenti della linea Elos Chiara