ABB SPA - ABB2CSK1193CH PRESA SIDE (1 SCHUKO + 2 BIVALENTI) - 2CSK1193CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
10 PZ
EAN
8012542312956
Codice prodotto
ABB2CSK1193CH
Cod. produttore
2CSK1193CH
Produttore
ABB
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Numero di contatti attivi (tondo):
0
Numero di contatti attivi (piatto):
3
Con indicatore luminoso:
no
Numero di moduli:
2
Numero di prese commutabili:
1
Numero di fasi:
0
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
no
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
9003
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
sì
Con protezione differenziale:
sì
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
sì
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente di guasto nominale:
16 mA
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza del dispositivo:
44 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
36 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


