ABB SPA - ABB2CSK1204CH DIMMER, MAN E DEVIAT RESISTIVI, 100-500W - 2CSK1204CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - A pressione / rotazione
Tipo di carico - Carico resistivo
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542007357
Codice prodotto
ABB2CSK1204CH
Cod. produttore
2CSK1204CH
Produttore
ABB
Funzionamento:
A pressione / rotazione
Tipo di carico:
Carico resistivo
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Bianco
Ingresso unità secondaria:
sì
Utilizzabile con pulsante:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Potenza nominale carico resistivo:
100...500 W
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
1
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
9003
Tipo di superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione di comando:
230...230 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
0...0 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
65 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
66 mm
Sezione del conduttore:
4...4 mm²
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm


