AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1207CH DIMMER CON PULSANTE, RES/IND, 60-500VA - 2CSK1207CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1207CH DIMMER CON PULSANTE, RES/IND, 60-500VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante

  • Tipo di carico - Altri

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542007258

Codice prodotto

ABB2CSK1207CH

Cod. produttore

2CSK1207CH

Produttore

ABB

Funzionamento:

Pulsante

Tipo di carico:

Altri

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Ingresso unità secondaria:

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

60...500 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

1

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

9003

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

60...500 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

56 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

57 mm

Sezione del conduttore:

4...4 mm²

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Dimmer elettronico con comando a pulsante per carichi resistivi e induttivi 60-500W (60-500VA), 230V~ - 50/60Hz.Componenti della linea Elos Chiara