ABB SPA - ABB2CSK1601CH COPRIFORO, 1 MODULO - 2CSK1601CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura centrale
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Copertura cieca
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9003
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542007876
Codice prodotto
ABB2CSK1601CH
Cod. produttore
2CSK1601CH
Produttore
ABB
Modello:
Copertura centrale
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Copertura cieca
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK02
Larghezza:
22 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
10 mm


