AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1632CH PLACCA AUTOPORT. 3 POSTI GRIGIO RAL7035 - 2CSK1632CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1632CH PLACCA AUTOPORT. 3 POSTI GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542067757

Codice prodotto

ABB2CSK1632CH

Cod. produttore

2CSK1632CH

Produttore

ABB

Numero di unità:

3

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

119 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

79 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

119 mm

Profondità:

15 mm

Diametro del foro (apertura):

102 mm

Altezza di incasso:

79 mm

MODELLO ABB PLACCA AUTOPORT. 3 POSTI GRIGIO RAL7035