ABB SPA - ABB2CSK1642CH PLACCA AUTOPORT. 4 POSTI GRIGIO RAL7035 - 2CSK1642CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Grigio
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - sì
Confezione
120 PZ
EAN
8012542068150
Codice prodotto
ABB2CSK1642CH
Cod. produttore
2CSK1642CH
Produttore
ABB
Numero di unità:
4
Colore:
Grigio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
141 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
79 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7035
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
141 mm
Profondità:
20 mm
Diametro del foro (apertura):
124 mm
Altezza di incasso:
79 mm


