AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB41C12X21 MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA CIECA 24M - 41C12X21

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB41C12X21 MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA CIECA 24M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126118834

Codice prodotto

ABB41C12X21

Cod. produttore

41C12X21

Produttore

ABB

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

320 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

435 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

108 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

300 mm

Con serratura:

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

79 mm

Altezza di incasso:

415 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

73 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

CENTRALINO MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA CIECA 24M DA INSTALLAZIONE