ABB SPA - ABB41F12X21 FRONTALE MISTRAL41F PORTA CIECA 24M - 41F12X21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8000126196627
Codice prodotto
ABB41F12X21
Cod. produttore
41F12X21
Produttore
ABB
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
320 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Altezza:
435 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
28 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
300 mm
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no


