ABB SPA - ABB41F18X12 FRONTALE MISTRAL41F INC. PORTA TRASP 18M - 41F18X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8000126114058
Codice prodotto
ABB41F18X12
Cod. produttore
41F18X12
Produttore
ABB
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
430 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Altezza:
250 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
28 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
410 mm
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no




