AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB43003 CANALI PORTACAVI 60X40 BIANCO - 43003

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB43003 CANALI PORTACAVI 60X40 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8000126430035

Codice prodotto

ABB43003

Cod. produttore

43003

Produttore

ABB

Larghezza:

40 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Modello coperchio:

Con cerniera a film

Numero RAL:

9016

Canali portacaviDimensioni: 60,0 mm x 40,0 mmBarre di lunghezza standard 2 m complete di coperchio.Grado di protezione IP40.Colore: bianco RAL9016 Materiale plastico isolante, antiurto e autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale e al fuoco fino a 960°C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 695-2-1.Stabilità dimensionale da -20 a +60 °C.Resistente ad acidi, olii, grassi.Installazione sia da parete che da soffitto e fissaggio a mezzo tasselli.Fori per fissaggio a muro predisposti sulla base.Coperchi asportabili a mano e, utilizzando gli appositi traversini di irrigidimento, asportabili mendiante l'uso di un attrezzo.Campo di applicazione: civile e terziario