ABB SPA - ABB43408 TESTATA DI CHIUSURA 200X60 BIANCO - 43408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8000126434088
Codice prodotto
ABB43408
Cod. produttore
43408
Produttore
ABB
Testata di chiusura 200x60Possibilità di derivazione con tubi di diametro da 16mm a 32mm mediante l'utilizzo di pressacavo cod. 00 912 (non fornito): grado di protezione garantito IP40. Possibilità di derivazione con tubi di diametro 40mm mediante l'utilizzo di pressacavo: grado di protezione garantito IP30.