AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100120R0001 SCHEDA RELE' AS400 11T E RT G2 6-10KVA - 4NWP100120R0001

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP100120R0001 SCHEDA RELE' AS400 11T E RT G2 6-10KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 33 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169260681

Codice prodotto

ABB4NWP100120R0001

Cod. produttore

4NWP100120R0001

Produttore

ABB

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

60 mm

Altezza:

33 mm

Profondità:

133 mm

Scheda AS 400 per Powervalue