AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100164R0001 UPS POWERVALUE 11T G2 10KVA B - 4NWP100164R0001

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP100164R0001 UPS POWERVALUE 11T G2 10KVA B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 10000 W

  • Potenza apparente in uscita - 10000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 3 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169261978

Codice prodotto

ABB4NWP100164R0001

Cod. produttore

4NWP100164R0001

Produttore

ABB

Potenza attiva in uscita:

10000 W

Potenza apparente in uscita:

10000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

3 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

208...240 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

208...240 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

225 mm

Profondità:

390 mm

Altezza:

327 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

390 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

94.2 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B.Doppia conversione online VFI, 10000 W, 4 minuti, RS232, USB, slot COM.