AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB5333 Racc.dir. NC25 3/4 NPT acc.zinc. - 5333

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB5333 Racc.dir. NC25 3/4 NPT acc.zinc.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5414363075646

Codice prodotto

ABB5333

Cod. produttore

5333

Produttore

ABB

Diametro nominale:

25 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

NPT

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

67...67

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Pressofuzione di acciaio

Superficie:

Altri

Diametro interno minimo:

20 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza complessiva:

41 mm

Altezza complessiva:

42 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

RACC.DIR. NC25 3 4 NPT ACC.ZINC.