ABB SPA - ABB5337 Racc.dir. NC63 2 NPT acc.zinc. - 5337

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - NPT
Dimensione della filettatura - Altri
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
5 PZ
EAN
5414363075684
Codice prodotto
ABB5337
Cod. produttore
5337
Produttore
ABB
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
NPT
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Superficie:
Altri
Diametro interno minimo:
49.5 mm
Lunghezza della filettatura:
22 mm
Lunghezza complessiva:
78 mm
Altezza complessiva:
83 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no