AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA120680 S800-AUX CONTATTO AUSILIARIO - A120680

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA120680 S800-AUX CONTATTO AUSILIARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271206802

Codice prodotto

ABBA120680

Cod. produttore

A120680

Produttore

ABB

Contatto ausiliario . Il contatto ausiliario S 800-AUX dispone di due contatti in scambio AUX (2NA + 2NC) che commutano contemporaneamente ai contatti dell’interruttore accoppiato rivelando sia lo scatto manuale che lo sgancio automatico provocatoda una sovracorrente, come riportato nello schema. Il pulsante di test, che può essere azionato con un attrezzo, consente all’utente di simulare la funzione del contatto ausiliario senza lo scatto degli interruttori automatici stessi.