AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA120681 S800-AUX/ALT CONTATTO AUSILIARIO/SEGNALAZ. - A120681

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA120681 S800-AUX/ALT CONTATTO AUSILIARIO/SEGNALAZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271206819

Codice prodotto

ABBA120681

Cod. produttore

A120681

Produttore

ABB

Il contatto ausiliario/segnalazione combinato S 800-AUX/ALT commuta contemporaneamente ai contatti dell’S 800 e dispone di: - un contatto ausiliario in scambio AUX (1NA + 1NC) che segnala sia lo scatto manuale sia quello automatico provocato da una sovracorrente, come riportato nello schema; - un contatto di segnalazione in scambio ALT (1NA + 1NC) che evidenzia esclusivamente lo sgancio automatico per sovracorrente, come riportato nello schema. Sul fronte del dispositivo sono presenti due tasti di prova,azionabili mediante un attrezzo, che consentono all’utente di simulare la funzione dei contatti ausiliari/segnalazione senza lo scatto degli interruttori. È presente inoltre un pulsante di reset per il ripristino del contatto di segnalazione ALT sia a seguito della commutazione per test che per lo sgancio automatico dell’S 800 accoppiato. A seguito di uno scatto per sovracorrente, per la rimessa in servizio dell’impianto occorre ripristinare il contatto di segnalazione tramite reset e riarmare la leva dell’interruttore