AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA120834 S800-SOR130 BOBINA DI SGANCIO 48-130V CA/CC - A120834

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA120834 S800-SOR130 BOBINA DI SGANCIO 48-130V CA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...130 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...130 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271208349

Codice prodotto

ABBA120834

Cod. produttore

A120834

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...130 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...130 V

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

Bobina di apertura a lancio di corrente, sgancio a distanza 48...130Vac/cc.