AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA120835 S800-SOR400 BOB. DI SGANCIO 220-400V CA/CC - A120835

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA120835 S800-SOR400 BOB. DI SGANCIO 220-400V CA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271208356

Codice prodotto

ABBA120835

Cod. produttore

A120835

Produttore

ABB

Le bobine di apertura a lancio di corrente aprono da remoto il dispositivo a cui sono accoppiate in caso di applicazione di tensione.L’apertura è garantita per una tensione tra 70% e 110% della tensione nominale, sia per corrente alternata che continua. S 800-SOR è montabile dal cliente sul lato sinistro di S 800