ABB SPA - ABBA121207 S800-SOR12 BOBINA DI SGANCIO 12V CA/CC - A121207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...12 V
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
7612271212070
Codice prodotto
ABBA121207
Cod. produttore
A121207
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
12...12 V
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
12...12 V
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì


