AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA202635 S2C-CM2/3 COM. MOTOR. S200 (2-3P) E DS201 - A202635

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA202635 S2C-CM2/3 COM. MOTOR. S200 (2-3P) E DS201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542026358

Codice prodotto

ABBA202635

Cod. produttore

A202635

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

12 V

Larghezza in numero di moduli:

36

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

100 A

Funzione:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari ABB tipo/modello S2C-CM2 3 COM. MOTOR. S200 (2-3P) E DS2