AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA202655 F2C-CM COMANDO MOTORE 2-4 P DIFF.PURI - A202655

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA202655 F2C-CM COMANDO MOTORE 2-4 P DIFF.PURI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542026556

Codice prodotto

ABBA202655

Cod. produttore

A202655

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore differenziale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

12 V

Larghezza in numero di moduli:

36

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

100 A

Funzione:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari ABB tipo/modello F2C-CM COMANDO MOTORE 2-4 P DIFF.PURI