AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA202665 F2C-ARI DISPOSITIVO RIARMO DIF.PURI - A202665

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA202665 F2C-ARI DISPOSITIVO RIARMO DIF.PURI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti di scambio - 4

  • Tensione nominale - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542026655

Codice prodotto

ABBA202665

Cod. produttore

A202665

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

2

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore differenziale

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

4

Tensione nominale:

12 V

Larghezza in numero di moduli:

36

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

100 A

Funzione:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Consente la richiusura automatica degli interruttori differenziali puri F200 fino a 100 A.