AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA411121 A41 112-100 RS485 - A411121

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA411121 A41 112-100 RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7392696705004

Codice prodotto

ABBA411121

Cod. produttore

A411121

Produttore

ABB

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

57.7...288 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

RS-485

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Interno/Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Larghezza:

70 mm

Frequenza uscita impulsiva:

1...9999 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

65 mm

Altezza:

97 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

7

CONTATORE ABB SERIE A41 112-100 RS485