ABB SPA - ABBA414121 A41 412-100 RS485 - A414121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tensione nominale (Un) L-L - 100...500 V
Confezione
1 PZ
EAN
7392696705059
Codice prodotto
ABBA414121
Cod. produttore
A414121
Produttore
ABB
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tensione nominale (Un) L-L:
100...500 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
Multi-tariffa
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
57.7...288 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Modbus
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno/Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
sì
Con il codice di accesso:
no
Larghezza:
70 mm
Frequenza uscita impulsiva:
1...999999 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
65 mm
Altezza:
97 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
7


