ABB SPA - ABBA420006 SZ-BSK PROTEZIONE PUNTALI BARRETTE (5 PZ) - A420006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4016779420006
Codice prodotto
ABBA420006
Cod. produttore
A420006
Produttore
ABB
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
0.75
Numero di contatti di segnalazione:
0
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
45 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC