AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA427324 F2C-ARH DISPOSITIVO RIARMO DIF.PURI - A427324

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542732433

Codice prodotto

ABBA427324

Cod. produttore

A427324

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore differenziale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

12 V

Larghezza in numero di moduli:

53

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

3 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

100 A

Funzione:

Unità di controllo con riarmo automatico

Tipo di tensione:

AC

GreenLight F2C-ARH è un dispositivo autorichiudente per guida DIN installabile in tutti i centralini domestici. GreenLight F2C-ARH attua la richiusura automatica del differenziale a cui è associato (F202 30mA), previo controllo dell’impianto che sta proteggendo. Il dispositivo ha la funzione di mantenere sempre la continuità di servizio nel caso di scatti intempestivi provocati da temporali o disturbi elettrici, ripristinando la corrente a tutte le utenze collegate dopo aver verificato il buono stato dell’impianto. Associato all’interruttore differenziale realizza un sistema per la protezione contro i contatti indiretti. GreenLight F2C-ARH è adatto all'installazione in ogni impianto in sistemi di distribuzione TT e TN e, associato all’interruttore differenziale e a un modulo ATT-GSM, realizza un sistema semplice, ma estremamente efficace di controllo e gestione della casa, anche a distanza, tramite telefono cellulare o PC.