ABB SPA - ABBA428400 S2C-UA 110 AC BOBINA DI MINIMA 110V A.C. - A428400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 110 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542840008
Codice prodotto
ABBA428400
Cod. produttore
A428400
Produttore
ABB
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
110 V
Larghezza in numero di moduli:
18
Numero di contatti di segnalazione:
1
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
45 A
Funzione:
Sganciatore di minima tensione
Tipo di tensione:
AC


