AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA428967 S2C-UA 230 DC BOBINA DI MINIMA 230V C.C. - A428967

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA428967 S2C-UA 230 DC BOBINA DI MINIMA 230V C.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542896708

Codice prodotto

ABBA428967

Cod. produttore

A428967

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

18

Numero di contatti di segnalazione:

1

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

45 A

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione:

DC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari ABB tipo/modello S2C-UA 230 DC BOBINA DI MINIMA 230V C.C.