AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA570992 S2C-A1 BOBINA DI SGANCIO 12-60V C.A./C.C - A570992

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA570992 S2C-A1 BOBINA DI SGANCIO 12-60V C.A./C.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779570992

Codice prodotto

ABBA570992

Cod. produttore

A570992

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.75

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

45 A

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC / DC

La bobina a lancio di corrente viene utilizzata per provocare l‘apertura da remoto dell‘interruttore a cui è associato mediante applicazione di tensione. Adatto per interruttori della serie S200, e differenziali serie F200, DS201, DS202C. PuÒ essere utilizzato con gli interruttori della serie SN201 tramite il modulo di interfaccia SN201-IH.