ABB SPA - ABBA648844 S2C-H02L CONTATTO AUX. MONTAGGIO SX 2NO - A648844

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4016779648844
Codice prodotto
ABBA648844
Cod. produttore
A648844
Produttore
ABB
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
0.75
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
10 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
45 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC / DC