ABB SPA - ABBAA1203 N.16 VITI CHIUSURA FLANGE SR M6X14 - AA1203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 6 mm
Altezza - 6 mm
Profondità - 14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646037022
Codice prodotto
ABBAA1203
Cod. produttore
AA1203
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
6 mm
Altezza:
6 mm
Profondità:
14 mm
DimensioniLarghezza rete del prodotto:6 mmAltezza netta del prodotto:6 mmProfondità / lunghezza netta del prodotto:14 mmPeso netto del prodotto:0,01 kgInformazioni sul contenitoreUnità di livello 1 del pacchetto:1 pezzoLarghezza pacchetto 1:0,100 mAltezza del pacchetto 1:0,100 mPacchetto livello 1 profondità / lunghezza:0,200 mPeso lordo del pacchetto 1:0,010 kg


