AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAD1037 SUPP.CANALINA ORIZZONTALE 60/80 4PZ - AD1037

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAD1037 SUPP.CANALINA ORIZZONTALE 60/80 4PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646035417

Codice prodotto

ABBAD1037

Cod. produttore

AD1037

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

150 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

150 mm

Kit guida DIN con canalina anteriore Kit composto da profilato doppio in alluminio (DIN 35), completo di staffe sagomate per il fissaggio anteriore delle canalina (60x80mm max). Si fissa direttamente sui montanti EH1800, EH2000 o EH2200. La dimensione utile è sempre 100mm in meno rispetto all’altezza totale del quadro.