ABB SPA - ABBAD1055 N.4 SUPPORTI MORSET.VERT.K E V.C M - AD1055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 120 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 120 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646036841
Codice prodotto
ABBAD1055
Cod. produttore
AD1055
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
120 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
120 mm
SUPPORTI PER MORSETTIERA ORIZZONTALE.


