ABB SPA - ABBAD1064 N.12 VITI A GIUNZ. L=27 X PIATTI FINO A 10M - AD1064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 900 mm
Altezza - 1600 mm
Profondità - 195 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646039576
Codice prodotto
ABBAD1064
Cod. produttore
AD1064
Produttore
ABB
Larghezza:
900 mm
Altezza:
1600 mm
Profondità:
195 mm
Viti di tenuta a martello per barre a profi lo sagomato. N°12 viti M8 - L=27mm per piatti fi no a 10mm, complete di cappuccio coprivite. ArTu Serie L dim.1600x900x195 (1750x1080x240)mm (hxlxp esterne)IP43 con vano cavi, piastra perTmax T3, pannelli modulari Icw 25kA completa di portabarre, barre da 400A, connessioni all ’interruttore, Unifi x H e L.