ABB SPA - ABBAE1015 KIT AERAZIONE TETTO (IP20) - AE1015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 100 mm
Altezza - 35 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646721419
Codice prodotto
ABBAE1015
Cod. produttore
AE1015
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Larghezza:
100 mm
Altezza:
35 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
25 mm
DimensioniLarghezza rete del prodotto:100 mmAltezza netta del prodotto:35 mmProfondità / lunghezza netta del prodotto:25 mmPeso netto del prodotto:0,250 kgInformazioni sul contenitoreUnità di livello 1 del pacchetto:1 pezzoLarghezza pacchetto 1:0,100 mAltezza del pacchetto 1:0,035 mPacchetto livello 1 profondità / lunghezza:0,100 mPeso lordo del pacchetto 1:0,250 kgPacchetto di livello 1 EAN:8015646721419


