ABB SPA - ABBAF09300113 AF09-30-01-13 CONT 3P 9A 100-250V AC/DC - AF09300113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 25 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3471523110137
Codice prodotto
ABBAF09300113
Cod. produttore
AF09300113
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
100...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
25 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
1.4914 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...250 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1




