AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF09301013 AF09-30-10-13 CONT 3P 9A 100-250VAC/DC - AF09301013

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523110038

Codice prodotto

ABBAF09301013

Cod. produttore

AF09301013

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

100...250 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

25 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

4 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore tripolare con bobina elettronica per comando in AC/DC con morsetti a vite. I contattori AF09 ... AF38 sono utilizzati per il controllo dei circuiti d’alimentazione fino a 690 V c.a. e 220 V c.c. I principali campi di utilizzo sono il controllodi motori trifase e di carichi resistivi o leggermente induttivi. I contattori AF09 ... AF38 sono dotati di una bobina elettronica che accetta un’ampia tensione di controllo Uc in. ... Uc max. I contattori AF possono gestire ampie oscillazioni della tensione d’alimentazione. Una sola bobina (per es.: 100...250 V 50/60 Hz - c.c.) può essere usata per varie tensioni d’alimentazione in uso in tutto il mondo. I contattori AF dispongono di protezione dalle sovratensioni incorporata e non richiedono limitatoridi sovratensione aggiuntivi.