ABB SPA - ABBAF09Z301021 AF09Z-30-10-21 CONT 3P 9A 24-60VAC/DC - AF09Z301021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 20...60 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 25 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3471523113213
Codice prodotto
ABBAF09Z301021
Cod. produttore
AF09Z301021
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
20...60 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
25 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
4 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...60 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0




