AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF12Z301021 AF12Z-30-10-21 CONT 3P 12A 24-60VAC/DC - AF12Z301021

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...60 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 28 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523113510

Codice prodotto

ABBAF12Z301021

Cod. produttore

AF12Z301021

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

20...60 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

28 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.7285 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore tripolare con bobina elettronica per comando in AC/DC con morsetti a vite. I contattori AF..Z sono dotati di bobina a basso assorbimento che consente il controllo diretto con uscita PLC da 24V DC 500mA. Sono immuni da brevi cali di tensione (in conformità SEMI F47-0706)