AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF146301111 AF146-30-11-11 CONT 3P 146A 24-60VAC/DC - AF146301111

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF146301111 AF146-30-11-11 CONT 3P 146A 24-60VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 75 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...60 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 225 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500477236

Codice prodotto

ABBAF146301111

Cod. produttore

AF146301111

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

75 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

20...60 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

225 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

37.285 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

146 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

I contattori AF116 ... AF140 sono utilizzati principalmente per il controllo di motori trifase e di circuiti con potenza fino a 690 V c.a., AF146 fino a 1000 V c.a. Questi contattori hanno un design a blocchi con 3 poli principali/ – circuito di comando:funzionamento c.a. o c.c. con interfaccia di bobina elettronica che accetta un'ampia gamma di tensioni di comando (ad es. 100...250 V c.a. e c.c.), solo 3 bobine per coprire tutte le tensioni di comando comprese fra 24...250 V 50/60 Hz e 20...250 V c.c. - sono in grado di gestire ampie variazioni delle tensioni di comando - basso consumo di energia del quadro - chiusura e apertura molto distinte - sono in grado di tollerare brevi cali di tensione e buchi di tensione (SEMI F47 condizioni d'uso a richiesta). – soppressione picchi incorporata – blocchi contatto ausiliari aggiuntivi con montaggio laterale e un'ampia gamma di accessori.