ABB SPA - ABBAF16400013 AF16-40-00-13 CONT 4P 30A AC1 100-250VAC - AF16400013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 30 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3471523115132
Codice prodotto
ABBAF16400013
Cod. produttore
AF16400013
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
100...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
30 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.5 kW
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...250 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
18 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0



