AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF16Z301023 AF16Z-30-10-23 CONT 3P 18A 100-250V AC/D - AF16Z301023

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 30 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522276865

Codice prodotto

ABBAF16Z301023

Cod. produttore

AF16Z301023

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

100...250 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

30 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.5 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore tripolare con bobina elettronica per comando in AC/DC con morsetti a vite. I contattori AF..Z sono dotati di bobina a basso assorbimento che consente il controllo diretto con uscita PLC da 24V DC 500mA. Sono immuni da brevi cali di tensione (in conformità SEMI F47-0706)