ABB SPA - ABBAF265301112 AF265-30-11-12 CONT 3P 265A 48-130VAC/DC - AF265301112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 132 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 48...130 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 400 A
Confezione
1 PZ
EAN
7320500481165
Codice prodotto
ABBAF265301112
Cod. produttore
AF265301112
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
132 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
48...130 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
400 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
74.57 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...130 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
265 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1