ABB SPA - ABBAF30300014 AF30-30-00-14 CONT 3P 30A 250-500V AC/DC - AF30300014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 250...500 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 50 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3471523111240
Codice prodotto
ABBAF30300014
Cod. produttore
AF30300014
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
250...500 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
50 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
15 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
250...500 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0




