ABB SPA - ABBAF38300011 AF38-30-00-11 CONT 3P 38A 24-60VAC /DC - AF38300011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 20...60 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 50 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3471523111516
Codice prodotto
ABBAF38300011
Cod. produttore
AF38300011
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
20...60 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
50 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
18.5 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...60 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0




