AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF38400013 AF38-40-00-13 CONT 4P 55A AC1 100-250VAC - AF38400013

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 55 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523115330

Codice prodotto

ABBAF38400013

Cod. produttore

AF38400013

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

100...250 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

55 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

18.5 kW

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

22 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore quadripolare con bobina elettronica per comando in AC/DC con morsetti a vite. I contattori AF09 ... AF38 sono impiegati per comandare dei circuiti di potenza fino a 690 V c.a. e 440 V c.c. Sono impiegati principalmente per comandare i carichi non induttivi o leggermente induttivi. I contattori AF09 ... AF38 sono dotati di una bobina ad alimentazione controllata da un dispositivo elettronico d'interfaccia. Sono dotati di protezione integrata contro le sovratensioni e non richiedono l'uso di limitatori di sovratensione supplementari.